床材 樹脂のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
1,026件の「床材 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床板樹脂」、「屋外床材」、「床材 マット」などの商品も取り扱っております。
明和グラビア屋外用床材
屋外仕様の床材で屋上などでもご使用頂け、水に強く丈夫な床材です。 防炎適合品です。防炎性能試験番号ET040278
用途ベランダ・通路・屋上などに 厚さ(mm) 2.5 幅(mm) 915 長さ(m) 10 仕様 防炎適合品、特殊ガラス繊維層があり、接着剤での施工も可能 材質 表面:塩化ビニール樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニール樹脂 質量(kg) 25 耐用温度(℃) 60
1巻
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など 寸法(mm) 146×31 長さ(m) 2 質量(kg/本) 7.46
1セット(4本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質 再生木材・再生プラスチック 寸法(mm) 304×304×50 質量(kg) 1.5
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに 材質 ポリプロピレン(PP)再生樹脂 厚さ(mm) 50 質量(g) 770 幅×長さ(mm) 297×444 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 06 128 075
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明和グラビア屋内外兼用床材
屋内外問わずご使用いただける水に強い丈夫な床材です。防炎処理を施しています。屋内ではクッションフロアテープで固定してご使用ください。屋外での使用は屋外用アクリル系両面テープで固定してください。
用途模様替え 防炎 耐候性 ベランダ 通路 屋上 屋外 屋内 材質 中間層:特殊ガラス繊維 材質(裏) 塩化ビニル樹脂 材質(表面) 塩化ビニル樹脂 特性 屋外・室内・耐候・簡易施工・防炎
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。 長さ(mm) 2000 幅(mm) 146 厚さ(mm) 25 材質 リサイクルプラスチック+リサイクル木材 質量(kg) 5
1セット(5本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど 質量(g) 約495 寸法(mm) 300×300 商品タイプ 本体
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% パイル長(mm) 3(ループパイル) 防炎性能試験番号 EO970014 寸法(mm) 500×500 シリーズ GA-400 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法 ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) 塗布量 40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ 14 全厚(mm) 6 人体帯電圧(kV) 1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
新グレー タイプ 中空形 仕様 溝カバー付
1組(3本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質 塩ビ 厚さ(mm) 2.0 JIS規格 JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚) 360 接着剤 【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法 【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。 材質 リサイクルプラスチック+リサイクル木材 長さ(mm) 2000 幅(mm) 100 厚さ(mm) 10 質量(kg) 3
1セット(10本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
仕様 溝カバー付 新木目調 タイプ 中空形
1組(3本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
ブルー 材質 PE 外寸(mm) (最大)310×310×25、(組付)300×300×25 耐荷重(kg) 均等荷重で1枚当たり/200
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。
用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り 仕様 (標準塗膜厚)1.3mm セット内容 塗料12.5kg、硬化剤2.5kg タイプ 無溶剤型 塗布面積(m2/缶) 10 可使時間(分/25℃) 30 標準塗布量 1.5kg/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 混合比 塗料:硬化剤=5:1 塗り重ね可能時間(時間) 5(25℃) 危険物の性状 非水溶性
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイルカーペットとは思えない伸びやかなデザイン。 木の不規則な美しさからインスピレーションを得ました。
材質(パイル) BCFナイロン100%(原着ナイロン) パイル長(mm) H4/L3(テクスチャードループパイル) 防炎性能試験番号 E2120040 寸法(mm) 250×1000 シリーズ GX-9700V 加工 フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布) ポリエステル不織布 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法 全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗布量 40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ 11.5 全厚(mm) 7.5
1箱(4枚)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 材質 PVC 厚さ(mm) 6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。 加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。 水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。 プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。 選挙投票所の床養生にご使用ください。 材質 塩ビ 幅(mm) 1000
1袋(2本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。 厚さ(mm) 6 規格 1/10ゲージ パイル長(mm) 3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E0090217
1枚ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐光性に優れた屋外専用床材。防水(材質特性)、ベランダやバルコニーのサイズに合わせてカットできます。
用途ベランダ・バルコニーの模様替え。 材質 表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂 奥行き(cm) 91.5
1本ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)